pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30389.G Lampada segnapasso LED nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30389.G Lampada segnapasso LED nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 240 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 2

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352735439

Codice prodotto

VIW30389.G

Cod. produttore

30389.G

Produttore

VIW

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

240 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

2

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Colore:

Nero

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Potenza assorbita:

1 W

Larghezza del dispositivo:

44.4 mm

Altezza del dispositivo:

52.8 mm

Profondità del dispositivo:

38.8 mm

Lampada segnapasso con LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, puo effettuare anche funzione di luce di emergenza ausiliaria con l?aggiunta dell?apposita batteria ricaricabile Li-ion, autonomia 2,5 ore, nero - 2 moduli