VIMAR SPA - VIW30389.C Lampada segnapasso LED canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 240 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8007352735514
Codice prodotto
VIW30389.C
Cod. produttore
30389.C
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
240 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
2
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Potenza assorbita:
1 W
Larghezza del dispositivo:
44.4 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
38.8 mm