VIMAR SPA - VIW30388.C Doppia spia diffusore neutro canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 250 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8007352700291
Codice prodotto
VIW30388.C
Cod. produttore
30388.C
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Beige
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
1 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Larghezza del dispositivo:
22.2 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
26.8 mm