VIMAR SPA - VIW30339.KG Adattatore keystone nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Con coperchio a cerniera - no
Con campo testo - no
Chiudibile a chiave - no
Dimensioni - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007352757240
Codice prodotto
VIW30339.KG
Cod. produttore
30339.KG
Produttore
VIW
Colore:
Nero
Con coperchio a cerniera:
no
Con campo testo:
no
Chiudibile a chiave:
no
Dimensioni:
Altri
Numero RAL (affine):
7021
Larghezza del dispositivo:
22.2 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
19.8 mm
Adattatore per connettori Keystone, nero


