pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30318.C Presa coassiale tipo F canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30318.C Presa coassiale tipo F canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di moduli - 1

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352691087

Codice prodotto

VIW30318.C

Cod. produttore

30318.C

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

1

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Beige

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

7032

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Larghezza del dispositivo:

2230 mm

Altezza del dispositivo:

5280 mm

Profondità del dispositivo:

2985 mm

Banda di frequenza TV:

0...2400 MHz

Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), canapa. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654