VIMAR SPA - VIW30298.G Alimentatore USB C 30W PD nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352704732
Codice prodotto
VIW30298.G
Cod. produttore
30298.G
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7021
Larghezza del dispositivo:
4470 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
4180 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no