pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30298.C Alimentatore USB C 30W PD canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30298.C Alimentatore USB C 30W PD canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Beige

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352704695

Codice prodotto

VIW30298.C

Cod. produttore

30298.C

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Beige

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7032

Larghezza del dispositivo:

4470 mm

Altezza del dispositivo:

5280 mm

Profondità del dispositivo:

4180 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, canapa - 2 moduli