pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30298.60G Alimentatore USB C 60W PD nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30298.60G Alimentatore USB C 60W PD nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3000 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352738300

Codice prodotto

VIW30298.60G

Cod. produttore

30298.60G

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3000 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

120...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Larghezza del dispositivo:

44.7 mm

Altezza del dispositivo:

52.8 mm

Profondità del dispositivo:

42.3 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altri

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

1

Tensione di uscita:

5...20 V

Alimentatore USB da 60 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli