VIMAR SPA - VIW30298.60B Alimentatore USB C 60W PD bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352738263
Codice prodotto
VIW30298.60B
Cod. produttore
30298.60B
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza del dispositivo:
44.7 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Profondità del dispositivo:
42.3 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Antibatterico:
no
Numero di porte USB-A:
0
Numero di porte USB-C:
1
Tensione di uscita:
5...20 V