VIMAR SPA - VIW30292.CCB ALIMENTATORE USB C+C 15W 3A 5V BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 120...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352676459
Codice prodotto
VIW30292.CCB
Cod. produttore
30292.CCB
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
120...240 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9016
Larghezza del dispositivo:
2230 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
4670 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no