VIMAR SPA - VIW30292.ACC Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2400 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Beige
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 12000...24000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352689787
Codice prodotto
VIW30292.ACC
Cod. produttore
30292.ACC
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
2400 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Beige
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
12000...24000 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7032
Larghezza del dispositivo:
2230 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
4670 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no