VIMAR SPA - VIW30292.ACB Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 2400 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 12000...24000 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352711792
Codice prodotto
VIW30292.ACB
Cod. produttore
30292.ACB
Produttore
VIW
Corrente max. di uscita:
2400 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
12000...24000 V
Frequenza:
50...60 Hz
Collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
9016
Larghezza del dispositivo:
2230 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
4670 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Antibatterico:
no