VIMAR SPA - VIW30135.B Dimmer univers. stand alone 230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352713666
Codice prodotto
VIW30135.B
Cod. produttore
30135.B
Produttore
VIW
Funzionamento:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230.01 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
40...400 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Numero di moduli:
1
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
200 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9016
Potenza nominale carico capacitivo:
40...300 VA
Tipo di superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50.01 Hz
Tensione di comando:
230...230.01 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
40...300 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
48.7 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sezione del conduttore:
0...250 mm²
Larghezza del dispositivo:
22.2 mm
Altezza del dispositivo:
52.7 mm


