VIMAR SPA - VIW30063.C Commutatore 1P 10AX fan-coil canapa


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Numero di contatti NC - 0 
- Funzionamento - Altri 
- Numero di contatti NO - 0 
- Con illuminazione - no 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8007352715059
Codice prodotto
VIW30063.C
Cod. produttore
30063.C
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Altri
Numero di contatti NO:
0
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Beige
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
Altri
Numero RAL (affine):
7032
Profondità del dispositivo:
31.4 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
22.2 mm
Altezza del dispositivo:
52.6 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


