pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30050 Pulsante targhetta 1P NO 10A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30050 Pulsante targhetta 1P NO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352676046

Codice prodotto

VIW30050

Cod. produttore

30050

Produttore

VIW

Forma:

Rettangolare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Bianco

Larghezza:

4480 mm

Diametro:

0 mm

Profondità di incasso:

26.5 mm

Lunghezza:

3490 mm

Altezza:

52.8 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta luminosa, per unità segnalazione LED 00935… e 00936… - 2 moduli. Fornito senza unità di segnalazione.