VIMAR SPA - VIW25V8/35 Pannello a/v con 8 pulsanti grigio sablé

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Indipendente su supporto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Numero di pulsanti di chiamata - 8
Accoppiabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406199959
Codice prodotto
VIW25V8/35
Cod. produttore
25V8/35
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Indipendente su supporto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Numero di pulsanti di chiamata:
8
Accoppiabile:
no
Larghezza totale:
395 mm
Altezza complessiva:
153.5 mm
Profondità totale:
35 mm
Con illuminazione:
no


