VIMAR SPA - VIW2561/35 Pannello con buca posta grigio sablé

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Numero di cassette postali - 1
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406185792
Codice prodotto
VIW2561/35
Cod. produttore
2561/35
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di cassette postali:
1
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali:
sì
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Accoppiabile:
sì
Numero di moduli installabili:
1
Larghezza totale:
395 mm
Altezza complessiva:
153.5 mm
Profondità totale:
35 mm
Con illuminazione:
no


