VIMAR SPA - VIW2560/35 Pannello cieco senza buca grigio sablé


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Numero di cassette postali - 0
Materiale - Alluminio
Colore - Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox Videocitofonia
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406205704
Codice prodotto
VIW2560/35
Cod. produttore
2560/35
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di cassette postali:
0
Materiale:
Alluminio
Colore:
Argento
Con vano portariviste / Con scomparto giornali:
no
Numero di pulsanti di chiamata:
0
Accoppiabile:
sì
Numero di moduli installabili:
0
Larghezza totale:
395 mm
Altezza complessiva:
153.5 mm
Profondità totale:
35 mm
Con illuminazione:
no