pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22751.RN.03 Due tasti Tondo domotica illum. grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22751.RN.03 Due tasti Tondo domotica illum. grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 0

  • Funzionamento - Pulsante

  • Numero di contatti NO - 0

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352744080

Codice prodotto

VIW22751.RN.03

Cod. produttore

22751.RN.03

Produttore

VIW

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

0

Funzionamento:

Pulsante

Numero di contatti NO:

0

Con illuminazione:

Composizione:

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

1

Con indicatore luminoso:

no

Numero di poli:

0

Con contatto di segnalazione:

no

Numero di contatti rotanti:

0

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Grigio

Con lampada:

no

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Resistenza agli urti:

Altri

Numero RAL (affine):

7043

Profondità del dispositivo:

8.2 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

15 mm

Altezza del dispositivo:

15 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Due tasti Tondo intercambiabili per comandi domotici/KNX, illuminabili, grigio antracite