VIMAR SPA - VIW22108 Mecc. puls. 1P NO 10A assiale Flat/Tondo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Pulsante singolo 
- Funzionamento - Pulsante 
- Con illuminazione - sì 
- Composizione - Elemento di base con parte superiore della scatola 
- Numero di azionatori - 1 
Confezione
- 10 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007352621411
Codice prodotto
VIW22108
Cod. produttore
22108
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con parte superiore della scatola
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7024
Profondità del dispositivo:
43.7 mm
Trasparente:
no
Altezza del dispositivo:
49 mm