VIMAR SPA - VIW22061.88 PULSANTE COMMUTATORE 2P10A VINT.ORO SAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori - 2
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352655393
Codice prodotto
VIW22061.88
Cod. produttore
22061.88
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
2
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
230 V
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Oro
Materiale:
Metallo
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Ottone
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
1035
Profondità del dispositivo:
63.1 mm
Trasparente:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
44.8 mm