VIMAR SPA - VIW21514.S.76 TERMOSTATO DOMOTICO STAR 2M NERO DIAM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon TACTIL
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352659001
Codice prodotto
VIW21514.S.76
Cod. produttore
21514.S.76
Produttore
VIW
Sistema bus EIB/KNX:
no
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Altro
Radio bidirezionale:
no
Composizione:
Elemento di comando
Tipo di montaggio:
Incassato
Con comando locale:
sì
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Con indicatore a LED:
sì
Con display:
sì
Numero di ingressi digitali:
1
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Nero
Codice RAL (simile):
9005
Trasparente:
no
Sensore esterno:
sì
Regolazione manuale del valore nominale:
sì
Tasto di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Accoppiamento bus incluso:
sì
Classe del termostato:
V


