pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW21126 Comando elettronico 8in 7out 3M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW21126 Comando elettronico 8in 7out 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Numero di moduli - 3

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352608290

Codice prodotto

VIW21126

Cod. produttore

21126

Produttore

VIW

Colore:

Grigio

Numero di moduli:

3

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Comando elettronico 6 pulsanti indipendenti, 8 ingressi non polarizzati, 7 uscite a stato solido per contatti non polarizzati, retroilluminazione RGB LED configurabile, alimentazione 9-32Vdc, da completare con etichette e placca Eikon Tactil - 3 moduli