pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20788 Base da tavolo 8M grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20788 Base da tavolo 8M grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352353961

Codice prodotto

VIW20788

Cod. produttore

20788

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

8

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

7024

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

134 mm

Larghezza del dispositivo:

142.3 mm

Altezza del dispositivo:

150.3 mm

Base inclinata da tavolo per monitor a colori LCD 3,5 in o touch screen a colori 4,3 in, 8 moduli (4+4), grigio. Dotata di cornice per placca 8 moduli Classic o Round