pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20784.B SCATOLA DA TAVOLO 4M BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352312661

Codice prodotto

VIW20784.B

Cod. produttore

20784.B

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

4

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9016

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

no

Con pressacavo a vite:

no

Resistente agli urti:

Profondità del dispositivo:

67.6 mm

Larghezza del dispositivo:

142.5 mm

Altezza del dispositivo:

80 mm

Scatola inclinata da tavolo per installazione di 4 moduli Eikon, bianco. Da completare con supporto e placca