VIMAR SPA - VIW20595.0 MECCANISMO DIMMER CONNESSO IOT 220-240V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Altri
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
EAN
8007352707993
Codice prodotto
VIW20595.0
Cod. produttore
20595.0
Produttore
VIW
Sistema di cablaggio:
Altri
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
1
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
LED non sostituibile
Numero RAL (affine):
7024
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
240 V
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
37.5 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
sì
Profondità del dispositivo:
46.9 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Min. profondità della presa per apparecchi:
42 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
sì