VIMAR SPA - VIW20587 Diffusore sonoro 8ohm 3W 3M grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Composizione - Altoparlante
Potenza nominale - 10 W
Impedenza - 8 Ohm
Potenza RMS - 3 W
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352400740
Codice prodotto
VIW20587
Cod. produttore
20587
Produttore
VIW
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Composizione:
Altoparlante
Potenza nominale:
10 W
Impedenza:
8 Ohm
Potenza RMS:
3 W
Colore:
Antracite
Diffusore passivo sonoro 8 ohm 3 W, da completare con placche Eikon o Plana, grigio - 3 moduli