pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20398 LAMPADA EMERGENZA AUS COMANDABILE LED 1M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20398 LAMPADA EMERGENZA AUS COMANDABILE LED 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 1 W

  • Durata funzionamento nominale - 250...251 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352712331

Codice prodotto

VIW20398

Cod. produttore

20398

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / incasso

Grado di protezione (IP):

IP40

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

1 W

Durata funzionamento nominale:

250...251 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Grigio

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

100...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

49 mm

Larghezza:

22.3 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Altri

Materiale del diffusore:

Senza coperchio

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Altezza / Profondità:

45.7 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentazione:

Non richiesto

Numero di sorgenti luminose:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Collegamento:

Connessione a vite

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

22.3 mm

Diffusore luce:

Altri

Lunghezza di incasso:

49 mm

Numero di poli:

0

Tipo di cablaggio:

Terminale

Altezza/profondità di installazione:

36.2 mm

Sezione del conduttore:

250 mm²

Lampada di emergenza ausiliaria e segnapasso comandabile, LED ad alta efficienza 100-240 V~ 50/60 Hz, utilizzabile anche come luce di cortesia o segnapasso comandata da un interruttore esterno, batteria ricaricabile non sostituibile al Li-ion, autonomia 2,5 ore, neutro