VIMAR SPA - VIW20387.B Spia prismatica bianco


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP40
Portalampada - E10
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352265264
Codice prodotto
VIW20387.B
Cod. produttore
20387.B
Produttore
VIW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Portalampada:
E10
Numero di moduli:
2
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
3 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no