pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20384.B Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20384.B Lampada emergenza LED 3M 120-230V bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 230 V

  • Numero di moduli - 3

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352314962

Codice prodotto

VIW20384.B

Cod. produttore

20384.B

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

230 V

Numero di moduli:

3

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Lampada con LED ad alta efficienza 120-230 V~ 50-60 Hz, dispositivo automatico d'emergenza, tre batterie ricaricabili sostituibili ministilo AAA 1,2 V, autonomia 1 ora, bianco - 3 moduli