VIMAR SPA - VIW20380 Suoneria elettron. 3 sequenze 12V grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Grigio
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Alternato
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352250031
Codice prodotto
VIW20380
Cod. produttore
20380
Produttore
VIW
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Grigio
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Alternato
Materiale (del corpo):
Plastica
Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli. grigio



