pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20380.N Suoneria elettronica 3 sequenze 12V Next

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Colore del corpo - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Alternato

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352287440

Codice prodotto

VIW20380.N

Cod. produttore

20380.N

Produttore

VIW

Tensione nominale:

12 V

Colore del corpo:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Alternato

Materiale (del corpo):

Plastica

Suoneria elettronica a 3 sequenze sonore (tritonale, bitonale, ronzatore), regolabili in volume, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 V d.c. (SELV) - 2 moduli. next