pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20331.B Presa polarizzata 2P 6A 24V SELV bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 6 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352313651

Codice prodotto

VIW20331.B

Cod. produttore

20331.B

Produttore

VIW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

6 A

Con coperchio a cerniera:

no

Numero RAL (affine):

9016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

24 V

Presa polarizzata 2P 6 A 24 V (SELV) per spine 01616 e 01617 (1 spinotto ø 3 mm e 1 spinotto ø 4 mm interasse 12,4 mm), morsetti a vite, bianco. Per impianti Hi-Fi, filodiffusione, etc.