pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20303.B PRESA TV-FM-SAT DIRETTA 3 USCITE BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Numero di uscite - 3

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.8 dB

  • Copertura - Nessuno

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 1.3 dB

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352395329

Codice prodotto

VIW20303.B

Cod. produttore

20303.B

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale

Numero di uscite:

3

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1.8 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

1.3 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Alimentazione remota possibile:

Numero RAL (affine):

9016

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-Radio FM-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), demiscelata, 3 uscite con connettore maschio (TV)e femmina (Radio FM) e tipo F (SAT), attenuazione di derivazione 1 dB, bianco - 2 moduli. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max)