pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20302.10.B Presa TV-RD-SAT passante 2 uscite bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale TWIN

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 11.2 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB

  • Copertura - Nessuno

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352405547

Codice prodotto

VIW20302.10.B

Cod. produttore

20302.10.B

Produttore

VIW

Modello:

Presa terminale TWIN

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

11.2 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2 dB

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

12 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Bianco

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2.8 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

9016

Materiale:

Plastica

Banda di frequenza TV:

5...2400 MHz

Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, demiscelata, 2 uscite con connettore maschio (TV-RD) e connettore tipo F femmina (SAT), attenuazione di derivazione 10 dB, bianco - 2 moduli