pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20298.N Alimentatore USB C 30W PD Next

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20298.N Alimentatore USB C 30W PD Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 3 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Argento

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 120...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352704220

Codice prodotto

VIW20298.N

Cod. produttore

20298.N

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

3 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Argento

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

120...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9022

Altezza del dispositivo:

4900 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Antibatterico:

no

Alimentatore USB da 30 W per dispositivi elettronici (es. notebook, tablet, smartphone e phablet, fotocamere), 1 uscita USB tipo C, tecnologia Power Delivery, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Next - 2 moduli