pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20295.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20295.CC.B Alimentatore USB C+C 15W 3A 5V 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Presa(femmina)

  • Numero RAL - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352647091

Codice prodotto

VIW20295.CC.B

Cod. produttore

20295.CC.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Presa(femmina)

Numero RAL:

0

Alimentatore USB 5 V 3 A per dispositivi elettronici, 2 uscite USB tipo C che erogano complessivamente 3 A ottimizzate per caricare un dispositivo fino a 3A (es tablet) o contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, bianco - 2 moduli