pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20291 Presa per rasoio verticale 230V grigio

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Altri

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Tensione nominale valore minimo - 230 V

  • Tensione nominale valore massimo - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352403260

Codice prodotto

VIW20291

Cod. produttore

20291

Produttore

VIW

Composizione:

Altri

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Tensione nominale valore minimo:

230 V

Tensione nominale valore massimo:

230 V

Numero di moduli:

3

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Materiale:

Plastica

Larghezza del dispositivo:

82.5 mm

Qualità del materiale:

Termoplastico

Altezza del dispositivo:

144 mm

Con scatola da incasso:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

55.8 mm

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120/230 V~, completa di supporto per installazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio.