pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20243.B 2 PRESE SICURY 2P+T 15A USA+SASO BIANCO

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese - 2

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Numero di prese commutabili - 0

  • Stampa/marcatura - Senza

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352314191

Codice prodotto

VIW20243.B

Cod. produttore

20243.B

Produttore

VIW

Numero di prese:

2

Numero moduli da frutto:

3

Numero di prese commutabili:

0

Stampa/marcatura:

Senza

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con protezione dal contatto incrementata:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Alimentazione elettrica speciale:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Con funzione loop:

no

Con interruttore on/off:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Corrente nominale:

15 A

Tensione nominale:

127 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

Altro

Larghezza dell'apparecchio:

67.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

35.5 mm

Due prese SICURY 2P+T 15 A 127 V~ standard americano e dell'Arabia Saudita, bianco - 3 moduli.