pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20224.CC 2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20224.CC 2 prese 2P+T 13A BS +int +USB C+C grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 13 A

  • Numero RAL (affine) - 7024

  • Trasparente - no

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352632868

Codice prodotto

VIW20224.CC

Cod. produttore

20224.CC

Produttore

VIW

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

13 A

Numero RAL (affine):

7024

Trasparente:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Profondità del dispositivo:

35.3 mm

Due prese SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard inglese con due interruttori 2P con segno rosso, alimentatore USB 15 W 3 A 5 V con 2 uscite USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), complete di supporto perinstallazione in scatole rettangolari BS, da completare con placca 5 moduli BS, grigio