VIMAR SPA - VIW20215.L Presa 2P+T 5A inglese inter.+spia grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - British Standard
Numero di unità - 2
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 5 A
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352399815
Codice prodotto
VIW20215.L
Cod. produttore
20215.L
Produttore
VIW
Modello:
British Standard
Numero di unità:
2
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
5 A
Numero di moduli:
2
Numero di prese commutabili:
1
Iscrizione:
Nessuno
Collegamento:
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera:
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):
sì
Con casella di testo:
sì
Numero RAL (affine):
7024
Colore metallizzato:
no
Trasparente:
no
Chiudibile a chiave:
no
Con meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione di servizio:
sì
Con illuminazione di orientamento:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Con fusibile in miniatura:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Con funzione loop-through:
no
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
Altri
Larghezza del dispositivo:
82.5 mm
Altezza del dispositivo:
82.5 mm
Profondità del dispositivo:
29.5 mm