VIMAR SPA - VIW20179.B Sensore radar connesso IoT 1M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 7 m
Potenza di commutazione massima - 960 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...100 °
Tipo di sensore - Ad alta frequenza
Confezione
1 PZ
EAN
8007352709454
Codice prodotto
VIW20179.B
Cod. produttore
20179.B
Produttore
VIW
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
7 m
Potenza di commutazione massima:
960 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...100 °
Tipo di sensore:
Ad alta frequenza
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
100 °
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
70 s
Ritardo allo spegnimento:
1080 s
Temperatura:
10...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Min. corrente in transitorio:
0 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
sì
Larghezza:
2240 mm
Altezza:
49 mm
Profondità:
4950 mm
Diametro:
0 mm
Profondità di incasso:
4000 mm
Diametro di incasso:
0 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Montaggio a parete:
sì


