pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20135.1 Dimmer MASTER 230V universale grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20135.1 Dimmer MASTER 230V universale grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352555853

Codice prodotto

VIW20135.1

Cod. produttore

20135.1

Produttore

VIW

Colore:

Grigio

Regolatore universale 230 V~ 50 Hz a taglio di fase, per lampade ad incandescenza 40-400 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CFL 10-200 W, lampade LED 3-200 W, per alimentatori elettronici LED a taglio di fase, comando ON/OFF e regolazione con pulsanti incorporati o da più punti con pulsanti NO, funzione MASTER per 20137, regolazione intensità luminosa minima, individuazione al buio, grigio. Apparecchio non installabile nei contenitori Isoset.