pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20132 Tasto 2M assiale grigio

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW20132 Tasto 2M assiale grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7024

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352460607

Codice prodotto

VIW20132

Cod. produttore

20132

Produttore

VIW

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7024

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

400 mm

Descrizione: Tasto 2M assiale grigio. Descrizione estesa: Tasto intercambiabile 2 moduli neutro illuminabile per comandi assiali, grigio.