VIMAR SPA - VIW20096.N Commutatore rotativo 1P 6(3)A Next


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Manopola a rotella
Sistema di cablaggio - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Corrente nominale - 6 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352291812
Codice prodotto
VIW20096.N
Cod. produttore
20096.N
Produttore
VIW
Funzionamento:
Manopola a rotella
Sistema di cablaggio:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Corrente nominale:
6 A
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Verniciato
Tensione nominale:
250 V
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di fissaggio:
Altri