pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20050.B Pulsante targhetta 1P NO 10A bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Wireless - no

  • Con targhetta per il nome -

  • Materiale - Plastica

  • Con illuminazione -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352315532

Codice prodotto

VIW20050.B

Cod. produttore

20050.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Wireless:

no

Con targhetta per il nome:

Materiale:

Plastica

Con illuminazione:

Colore:

Bianco

Profondità di incasso:

26.5 mm

Altezza:

49 mm

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, a targhetta illuminabile, per lampada E10 10x28 mm 1 W max, bianco - 2 moduli