VIMAR SPA - VIW20046 Uscita cavo con morsettiera 20A grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7024
Adatto per apparecchi da esterno / incasso - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352389564
Codice prodotto
VIW20046
Cod. produttore
20046
Produttore
VIW
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7024
Adatto per apparecchi da esterno / incasso:
sì
Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, grigio - 2 moduli



