VIMAR SPA - VIW20046.N Uscita cavo con morsettiera 20A Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Argento
Numero RAL (affine) - 9022
Adatto per apparecchi da esterno / incasso - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Eikon Next
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8007352389649
Codice prodotto
VIW20046.N
Cod. produttore
20046.N
Produttore
VIW
Colore:
Argento
Numero RAL (affine):
9022
Adatto per apparecchi da esterno / incasso:
sì
Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, Next - 2 moduli



