pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20046.B Uscita cavo con morsettiera 20A bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

  • Adatto per apparecchi da esterno / incasso -

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352389588

Codice prodotto

VIW20046.B

Cod. produttore

20046.B

Produttore

VIW

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Adatto per apparecchi da esterno / incasso:

Uscita cavo con morsettiera 2P+T 20 A 250 V~, bianco - 2 moduli