pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW20022.99.B Tasto 2M simbolo O I bianco

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simboli 0 e 1

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9016

Confezione

  • 2 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352316706

Codice prodotto

VIW20022.99.B

Cod. produttore

20022.99.B

Produttore

VIW

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Profondità:

1115 mm

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo O I per meccanismo interruttore2P, illuminabile, bianco